咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
翼门套装
商品编号
993331
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
993331 2000
993331 2500
柜门正面
电子锁闭系统 – 可改装
配套适用的货架高度
高度
全钢板翼门
2000mm
2000mm
全钢板翼门
2500mm
2500mm
销售价 数量
 
17718.90
20935.52

商品详情

商品名称:翼门套装
商品编号:993331 2500
技术说明

门的内侧带有加固,可以通过带有圆筒销子锁的滑移手柄上锁。可以方便的换装其他 GARANT 锁具系统。折叠门后面的货架区可以配套抽出货架板。门的打开角度达 180°,因而可以自由的抽出货架板。
颜色

框架浅灰色 RAL 7035,门煤黑色 RAL 7016粉末涂层。
技术参数
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
门打开的角度
180degrees
深度
80mm
宽度
1420mm
圆筒销子锁
模块化插件
属性
柜门正面
全钢板翼门
电子锁闭系统 – 可改装
配套适用的货架高度
2500mm
高度
2500mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加