咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ER 夹紧螺母 高速
商品编号
309595
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
适用于 ER
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
309595 11
309595 16
309595 20
309595 25
309595 32
309595 40
外径 D
总长度 L
最大拧紧扭矩
螺纹
19mm
12mm
40Nm
M14x0.75
28mm
18mm
80Nm
M22x1.5
34mm
19.5mm
110Nm
M25x1.5
42mm
21mm
140Nm
M32x1.5
50mm
23mm
180Nm
M40x1.5
63mm
26mm
240Nm
M50x1.5
销售价 数量
 
584.14
608.02
628.42
652.43
717.28
785.58
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:ER 夹紧螺母 高速
商品编号:309595 11
可选附件

ER 夹紧扳手,编号 309680 - 309740。
单头开口扳手(适用于规格尺寸 16),编号 613300 规格尺寸 25。
提示

夹头和夹紧螺母分别独立进行平衡!
适用于

所有标准的 ER 弹簧夹头刀柄。
技术说明

螺纹和圆锥面研磨一次完成,确保高回转精度。
螺母带有镀层,因而:减小了摩擦系数,并且增大了夹紧力,同时耐磨损且抗腐蚀。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加