咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
切断刀片 左侧
商品编号
273525
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
切宽 W
  • 3
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
273525 3
刀具材料
切宽 W
精加工/粗加工分配
角半径
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢件
HM
3mm
粗加工精加工
0.25mm
0.1mm/rev
销售价 数量
 
172.91
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 3
数量:

商品详情

商品名称:切断刀片 左侧
商品编号:273525 3
应用

用于编号为 273551 − 273558 的刀片夹。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加