咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
适用于一字头的电工用螺丝刀/改锥/螺丝起子套装,带双组份 Haptoprene 手柄 薄型刀身,完全绝缘
商品编号
662906
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
螺丝起子数量
  • 6
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 6
数量:

商品详情

商品名称:适用于一字头的电工用螺丝刀/改锥/螺丝起子套装,带双组份 Haptoprene 手柄 薄型刀身,完全绝缘
商品编号:662906 6
应用

用于在 1000 V 以内的电压下工作。
技术说明

手柄和刀杆完全绝缘,最高耐受 1000 V 电压,符合 DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 标准。
造型符合人体工学的强力型握柄,带有易于抓握的 Haptoprene 表面和抗冲击的塑料芯体。凭借特殊的表面结构,即使双手潮湿或者沾有油污,也可以传递大扭矩。刀杆采用铬钒钢。

采用薄型刀身 = 缩小刀身和/绝缘直径,适合位置较深的螺栓和弹簧元件(绝缘 Ø = 刀身 Ø)
每把螺丝刀都会在水浴中进行抗击穿测试。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加