咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
车刀杆
商品编号
250610
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
250610 16/11
250610 20/11
250610 20/15
250610 25/11
250610 25/15
250610 32/15
ISO 代码 刀杆
作用宽度 L4
刀柄规格
刀片尺寸
可转位刀片布置
垫片
头部长度 L1
夹紧螺栓
弹簧套装
弹簧销套件
总长度 L
接口 / 接头
曲柄
配套适用的转位刀片
PDJNR/L 1616H11
20mm
16mm
11mm
259031 7
25mm
259018 6
259044 4
259047 3
100mm
16×16mm
259015 7
DN.. 1104..
PDJNR/L 2020K11
25mm
20mm
11mm
259031 7
28mm
259018 6
259044 4
259047 3
125mm
20×20mm
259015 7
DN.. 1104..
PDJNR/L 2020K15
25mm
20mm
15mm
259031 28
35mm
259018 7
259044 2
259047 2
125mm
20×20mm
259015 8
DN.. 1506..
PDJNR/L 2525M11
32mm
25mm
11mm
259031 7
33mm
259018 6
259044 4
259047 3
150mm
25x25mm
259015 7
DN.. 1104..
PDJNR/L 2525M15
32mm
25mm
15mm
259031 28
35mm
259018 7
259044 2
259047 2
150mm
25x25mm
259015 8
DN.. 1506..
PDJNR/L 3232P15
40mm
32mm
15mm
259031 28
36mm
259018 7
259044 2
259047 2
170mm
32×32mm
259015 8
DN.. 1506..
销售价 数量
 
1850.90
1841.87
1860.11
1931.47
1939.35
2306.02

商品详情

商品名称:车刀杆
商品编号:250610 32/15


技术参数
应用形式
右向
标准
DIN ISO 5610
内冷式
手柄类型
车刀杆
应用
端面车削 纵向旋转外部 -
属性
ISO 代码 刀杆
PDJNR/L 3232P15
作用宽度 L4
40mm
刀柄规格
32mm
刀片尺寸
15mm
可转位刀片布置
垫片
259031 28
头部长度 L1
36mm
夹紧螺栓
259018 7
弹簧套装
259044 2
弹簧销套件
259047 2
总长度 L
170mm
接口 / 接头
32×32mm
曲柄
259015 8
配套适用的转位刀片
DN.. 1506..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加