咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Mute 可更换刀头,用于螺纹车削刀片
商品编号
265303
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
柄部直径 / 刀片尺寸
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
265303 16/11
265303 16/16
265303 20/11
265303 20/16
265303 25/16
265303 25/22
265303 32/16
265303 32/22
265303 40/16
265303 40/22
中心偏差 L3
刀片尺寸
合适的螺纹车削刀片
总长度 L
最小预钻孔直径 Dmin
柄直径 Ds
系列
转位刀片螺栓
10.4mm
11mm
11IL
20mm
20mm
16mm
Master Mute
269028 38
10.4mm
16mm
16IL
20mm
20mm
16mm
Master Mute
269028 50
12.7mm
11mm
11IL
20mm
25mm
20mm
Master Mute
269028 38
13.7mm
16mm
16IL
23mm
25mm
20mm
Master Mute
269028 52
16.3mm
16mm
16IL
24mm
30mm
25mm
Master Mute
269028 52
18.3mm
22mm
22IL
30mm
32mm
25mm
Master Mute
269028 51
19.7mm
16mm
16IL
28mm
37mm
32mm
Master Mute
269028 50
21.7mm
22mm
22IL
32mm
39mm
32mm
Master Mute
269028 51
23.7mm
16mm
16IL
28mm
45mm
40mm
Master Mute
269028 50
25.7mm
22mm
22IL
30mm
47mm
40mm
Master Mute
269028 51
销售价 数量
 
2287.67
2287.67
2965.86
2965.86
3135.33
3135.41
3813.17
3711.50
4491.03
4491.03
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT Master Mute 可更换刀头,用于螺纹车削刀片
商品编号:265303 16/11
提示

合适的螺纹车削刀片,编号 270700 - 270984。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加