咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
测距仪
商品编号
A46553
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • GLM10025C
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A46553 GLM10025C
IP 保护等级
最小值/最大值测量
测量精度
电源
重量
IP 54
0.08 – 100.00 米
± 1.5 mmmm
3 x 1.5伏 LR6(AA)
230g
销售价 数量
 
1951.78
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
型号:
  • GLM10025C
数量:

商品详情

商品名称:测距仪
商品编号:A46553 GLM10025C
特征

配备变焦功能的数码相机取景器,可准确测量长达100米的距离。
大尺寸、高对比度IPS彩色显示屏具备翻转功能,可实现最佳阅读效果。
激光测距仪通过蓝牙连接高效记录数据。
技术说明

精确的激光测距仪,便于室内和室外测量和记录。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加