咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
曲线锯锯片套装5件套
商品编号
A58600
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A58600 T111C
A58600 T118A
A58600 T244D
为材料优化
锯条材料
锯条长度
锯齿密度
齿形设计
木材
HCS
100mm
3.0mm
铣制侧齿
HSS
92mm
1.1-1.5mm
铣制波浪齿
木材
HCS
100mm
4-5.2mm
磨制侧齿
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:曲线锯锯片套装5件套
商品编号:A58600 T118A
技术说明

曲线锯锯片,用于加工金属或木材。单凸轮柄装夹。
技术说明
HSS高速钢,铣制波浪齿。
规格
工作长度:66mm
属性
为材料优化
锯条材料
HSS
锯条长度
92mm
锯齿密度
1.1-1.5mm
齿形设计
铣制波浪齿
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加