咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
测距仪
商品编号
A46552
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • GLM5023G
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A46552 GLM5023G
IP 保护等级
最小值/最大值测量
测量精度
电源
重量
IP 65
0.05 – 50.00 米
± 1.5 mmmm
2 x 1.5V LR6(AA)
200g
销售价 数量
 
870.10
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
型号:
  • GLM5023G
数量:

商品详情

商品名称:测距仪
商品编号:A46552 GLM5023G
特征

集成360°倾斜传感器可实现方便的角度/倾角测量,使激光测量功能更具多样性。
直观的用户界面,附加的支持功能(收藏夹按钮、彩色显示屏、帮助功能),这一切使得操作十分方便。
符合IP 65认证的保护和减震橡胶套管非常适合高要求的工作场所。
技术说明

出色的坚固性:二合一激光测量与绿色激光可满足严酷工作场所的需求。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加