咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
握夹顶爪
商品编号
363038
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
用于类型
  • 80
  • 125
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
363038 80
363038 125
卡爪宽度 b
卡爪长度 l
卡爪高度 h
用于类型
螺纹
适合的颜色代码
重量
80mm
54mm
17mm
80
M12×1
Xtric 80
0.43kg
125mm
66mm
34mm
125
M14×1.5
Xtric 125
1.37kg
销售价 数量
 
2646.80
2720.34
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 80
  • 125
数量:

商品详情

商品名称:握夹顶爪
商品编号:363038 80
应用

用于引进个性化的轮廓和加工敏感的部件。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加