咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
量角器带可调导轨
量角器带可调导轨
商品编号
453401
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
量角规直径 × 尺身长度
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
453401 100X150
453401 150X300
453401 200X400
弧形直径
柄长
误差范围
读数
100mm
150mm
±30arcmin
1degrees
150mm
300mm
±30arcmin
1degrees
200mm
400mm
±30arcmin
1degrees
销售价 数量
 
752.91
914.68
1129.51
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:量角器带可调导轨
商品编号:453401 100X150

配有长度可调式轨道;轨道末端带倒角 45°。
开放式的量角器弧面,刻度 10 − 170°,读数精度 1°。
刻度哑光镀铬。带止动螺母。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加