咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
齿轮圈钻夹头
商品编号
342220
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
342220 10/12
342220 10/16
342220 13
342220 16/16
342220 16/18
合适的齿环扳手
型号
外径
夹紧范围
最大钻夹头锥孔直径
钻夹头锥孔
钻夹头长度 闭合后
S2
10/12
33.5mm
0.8mm - 10mm
12.065mm
B 12
61.4mm
S2
10/16
42.4mm
1mm - 10mm
15.733mm
B 16
77mm
S2
13
42.4mm
1.5mm - 13mm
15.733mm
B 16
77mm
S3
16/16
50mm
3mm - 16mm
15.733mm
B 16
86.5mm
S3
16/18
50mm
3mm - 16mm
17.78mm
B 18
98mm
销售价 数量
 
587.45
587.45
695.14
1038.30
1379.85

商品详情

商品名称:齿轮圈钻夹头
商品编号:342220 16/16

应用

通用于使用轻便电钻,冲击钻和立钻进行的钻孔。
技术说明

钥匙导向装置未经硬化。
适用于左旋和右旋加工。
通过符合 DIN 238 的钻夹头用的锥形轴,安装在编号为 342300 − 342850 的心轴上或直接安装在机器轴上。

属性
合适的齿环扳手
S3
型号
16/16
外径
50mm
夹紧范围
3mm - 16mm
最大钻夹头锥孔直径
15.733mm
钻夹头锥孔
B 16
钻夹头长度 闭合后
86.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加