咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
低帮鞋,黑色/蓝色 VD PRO 1100 ESD,S1 XB
商品编号
092522
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
欧盟鞋码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
092522 36
092522 37
092522 38
092522 39
092522 40
092522 41
092522 42
092522 43
092522 44
092522 45
092522 46
092522 47
092522 48
092522 50
安全鞋的欧盟尺码
性别
标准
特性
系列
防护等级
鞋底材料
颜色
36
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震
VD PRO 1000 ESD
S1
37
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震
VD PRO 1000 ESD
S1
38
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震
VD PRO 1000 ESD
S1
39
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震
VD PRO 1000 ESD
S1
TPU Athletic
黑色 / 蓝色
40
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震
VD PRO 1000 ESD
S1
TPU Athletic
黑色 / 蓝色
41
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震
VD PRO 1000 ESD
S1
TPU Athletic
黑色 / 蓝色
42
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震
VD PRO 1000 ESD
S1
TPU Athletic
黑色 / 蓝色
43
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震
VD PRO 1000 ESD
S1
TPU Athletic
黑色 / 蓝色
44
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震
VD PRO 1000 ESD
S1
TPU Athletic
黑色 / 蓝色
45
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震
VD PRO 1000 ESD
S1
TPU Athletic
黑色 / 蓝色
46
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震
VD PRO 1000 ESD
S1
TPU Athletic
黑色 / 蓝色
47
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震
VD PRO 1000 ESD
S1
TPU Athletic
黑色 / 蓝色
48
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震
VD PRO 1000 ESD
S1
50
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震
VD PRO 1000 ESD
S1
销售价 数量
 
1494.64
1494.64
1494.64
1494.64
1494.64
1494.64
1494.64
1494.64
1494.64
1494.64
1494.64
1494.64
1644.20
1793.66
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
欧盟鞋码:
数量:

商品详情

商品名称:低帮鞋,黑色/蓝色 VD PRO 1100 ESD,S1 XB
商品编号:092522 36

提示

库存商品,欧盟鞋码 39 – 46。可按欧盟鞋码 36 – 50 订货。
标准

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。
技术说明

VARIO DYNAMICS® PRO 系列安全鞋。VARIO Multiflex® 技术使鞋子自重轻。

  • 超轻珊瑚绒面料。

  • 透气性功能内衬。

  • 运动鞋底 TPU Athletic ESD。

  • 真皮内底。

  • 舒适型鞋垫 ERGO-SOFT ESD。

  • 防静电放电(ESD)。


配有 SECURA VARIO® 减震后跟。
低帮鞋带有封闭式鞋身,加强式鞋头保护。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加