咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
低帮鞋,黑色
商品编号
092503
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
欧盟鞋码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
092503 36
092503 37
092503 38
092503 39
092503 40
092503 41
092503 42
092503 43
092503 44
092503 45
092503 46
092503 47
092503 48
092503 50
包头材料
安全鞋的欧盟尺码
性别
标准
特性
系列
防护等级
颜色
合成
36
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
扭转锁
COMPETITION
S2
黑色
合成
37
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
扭转锁
COMPETITION
S2
黑色
合成
38
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
扭转锁
COMPETITION
S2
黑色
合成
39
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
扭转锁
COMPETITION
S2
黑色
合成
40
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
扭转锁
COMPETITION
S2
黑色
合成
41
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
扭转锁
COMPETITION
S2
黑色
合成
42
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
扭转锁
COMPETITION
S2
黑色
合成
43
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
扭转锁
COMPETITION
S2
黑色
合成
44
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
扭转锁
COMPETITION
S2
黑色
合成
45
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
扭转锁
COMPETITION
S2
黑色
合成
46
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
扭转锁
COMPETITION
S2
黑色
合成
47
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
扭转锁
COMPETITION
S2
黑色
合成
48
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
扭转锁
COMPETITION
S2
黑色
合成
50
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
扭转锁
COMPETITION
S2
黑色
销售价 数量
 
1748.60
1748.60
1748.60
1748.60
1862.34
1748.60
1748.60
1748.60
1748.60
1748.60
1748.60
1748.60
1923.40
2098.30
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
欧盟鞋码:
数量:

商品详情

商品名称:低帮鞋,黑色
商品编号:092503 36

标准

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
技术说明

Competition 系列的时尚安全鞋,附有 SECURA VARIO® 减震后跟,VARIO Multiflex® 技术实现极高的穿戴舒适性。

  • 面料采用无缝织物制成,采用高频压印。

  • 透气性功能内衬。

  • 运动鞋底 TPU Competition ESD,黑色。

  • 舒适型鞋垫 ERGO-SOFT ESD。

  • 防静电放电(ESD)。


属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加