咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
车刀杆 右向
商品编号
320305
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
320305 40/08HP
320305 50/08HP
320305 63/08HP
刀片尺寸
备件
总长度
悬伸长度 A 尺寸
最小预钻孔直径 D1 min
柄直径
精加工/粗加工分配
系列
轴与顶尖之间的距离 f
配套适用的转位刀片
08HP
P04
75mm
50mm
50mm
40mm
精加工
车刀杆
27mm
WN..0804..
08HP
P04
90mm
60mm
63mm
50mm
精加工
车刀杆
35mm
WN..0804..
08HP
P04
65mm
80mm
63mm
精加工
车刀杆
45mm
WN..0804..
销售价 数量
 
4574.30
5042.14
5717.89

商品详情

商品名称:车刀杆 右向
商品编号:320305 63/08HP
提示

配套的 HP 喷嘴(编号 320001)需要单独订购!备用件(编号 320610、320626)参见备用件清单。
PSC 夹紧销敬请垂询。
技术参数
固定器
PSC
刀柄标准
ISO 26623-2
内冷式
主偏角 κ
95degrees
应用
端面车削 纵向旋转外部 -
属性
刀片尺寸
08HP
备件
P04
总长度
悬伸长度 A 尺寸
65mm
最小预钻孔直径 D1 min
80mm
柄直径
63mm
精加工/粗加工分配
精加工
系列
车刀杆
轴与顶尖之间的距离 f
45mm
配套适用的转位刀片
WN..0804..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加