咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
货架柜 无门
商品编号
945009
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
高度
  • 1000
  • 2000
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
945009 1000
945009 2000
宽度
宽度,单位:G
有效高度
柜体正面
深度
深度,单位:G
电子锁闭系统 – 可改装
重量
高度
750mm
30
845mm
开启
275mm
11
39kg
1000mm
750mm
30
1845mm
开启
275mm
11
45kg
2000mm
销售价 数量
 
4852.47
6727.31
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 1000
  • 2000
数量:

商品详情

商品名称:货架柜 无门
商品编号:945009 1000

颜色

柜体浅灰色 RAL 7035。
提示

用于 GridLine 货架柜的搁板参见编号 944061、944065。
按照 TÜV GS 认证,所有柜子必须固定以防倾翻。
技术说明

货架柜 30×11G。可以在 25 mm 网孔板上接装搁板。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加