咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
热胀刀柄 带冷却通道孔
商品编号
308187
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
夹紧直径 D1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
308187 3
308187 4
308187 5
308187 6
308187 8
308187 10
308187 12
308187 14
308187 16
308187 18
308187 20
308187 25
冷却通道孔
外径 D
夹紧直径 D1
悬伸长度 A 尺寸
直径 D2
不能够封闭
17mm
3mm
80mm
12mm
不能够封闭
17mm
4mm
80mm
12mm
不能够封闭
17mm
5mm
80mm
12mm
可封闭
27mm
6mm
80mm
21mm
可封闭
27mm
8mm
80mm
21mm
可封闭
32mm
10mm
85mm
24mm
可封闭
32mm
12mm
90mm
24mm
可封闭
34mm
14mm
90mm
27mm
可封闭
34mm
16mm
95mm
27mm
可封闭
42mm
18mm
95mm
33mm
可封闭
42mm
20mm
100mm
33mm
可封闭
53mm
25mm
115mm
44mm
销售价 数量
 
3723.01
3723.01
3723.01
3347.29
3347.29
3347.29
3347.29
3347.29
3347.29
3347.29
3347.29
3347.29

商品详情

商品名称:热胀刀柄 带冷却通道孔
商品编号:308187 8
应用

  • 用于装夹公差等级为 h6 的圆柱柄铣刀和钻头。
  • 适用于感应式、接触式、高温空气式热缩机。

供货范围

适用于带长度调节功能的夹头,附长度调节螺栓(夹紧直径 D1 6 mm 起)。
可选附件

冷却液管,编号 309880;套筒扳手,编号 309890;热胀刀柄延长杆,编号 302410 − 302416;热胀仪,编号 354210 − 354450;平衡螺栓套装,编号 309906 180。
技术说明

夹紧直径 D1 6 mm 起,带螺纹孔,用于平衡螺栓。
刀具集成长度调节功能,夹紧直径 D1 6 mm 起(调节行程 10 mm)。
  • 耐高温钢。
  • 规格尺寸3 − 5 适用于硬质合金,规格尺寸 6 以上适用于高速钢和硬质合金。
  • 带有巴鲁夫芯片孔。

GARANT:HSK 刀柄的功能表面均经过加工。所有柄部都经过热处理和车削加工(加工稳定性良好!)
冷却孔和密封螺纹。
技术参数
刀柄标准
DIN 69893 ISO 12164-1 -
切削加工策略
HPC HSC -
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
型式
A
径向跳动精度
≤ 3µm
固定器
HSK-A 63 短型
属性
冷却通道孔
可封闭
外径 D
27mm
夹紧直径 D1
8mm
悬伸长度 A 尺寸
80mm
直径 D2
21mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加