咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
高硬度制模工斜边角尺 防锈,精度等级 00
商品编号
450040
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
450040 25X20
450040 40X28
尺臂横截面 短尺臂
直角公差
长度 短尺臂
长度 长尺臂
4×3,5mm
0.003mm
20mm
25mm
4×3,5mm
0.003mm
28mm
40mm
销售价 数量
 
710.04
745.65

商品详情

商品名称:高硬度制模工斜边角尺 防锈,精度等级 00
商品编号:450040 40X28
技术说明

最高的精度。在细长的尺臂上带有楔形边。高强度钢材,经过硬化和去应力加工。垂直边经研磨并经过精研加工。水平边经过研磨加工。
应用

用于夹具和工具制造。
技术参数
标准
DIN 875/00
材料
不锈钢,INOX
所有部件
硬化处理
校准
F1
包装
稳定的盒体
属性
尺臂横截面 短尺臂
4×3,5mm
直角公差
0.003mm
长度 短尺臂
28mm
长度 长尺臂
40mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加