咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
六角弯头螺丝起子套装,90°– 100° 长款,带球头和短型刀柄 粉末涂层
商品编号
627387
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
627387 9
包装
螺丝起子数量
塑料夹
9
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:六角弯头螺丝起子套装,90°– 100° 长款,带球头和短型刀柄 粉末涂层
商品编号:627387 9
材料

表面镀镍并镀铬,并且经粉末喷涂,通过“彩虹”样式色标,可以快速找到。
优点

短柄的角度灵活 (90°– 100°)。
90° 用于导入:可轻松接近难以触及的位置。
100° 用于作业:通过实现双手活动空间,确保舒适安全作业。
技术说明

带灵活角度(90°– 100°)的极短刀柄,球头可以最大 30° 的倾角斜置。PB Swiss Tools 特种合金,具有极高硬度和绝佳韧性。
供货范围
各 1 把弯头螺丝起子,编号 627382: 规格尺寸 1.5;2;2.5;3;4;5;6;8;10
放置于: 塑料夹
技术参数
材料
PB Swiss Tools 特种合金
驱动型式
六角螺丝起子
属性
包装
塑料夹
螺丝起子数量
9
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加