咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
XNEX 080608
商品编号
215108
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
215108 INOX
修正系数 fz
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
型号
最小切削深度
每颗刀齿的进给 fz
角半径
转位刀片后角
2.5
0.15mm
3mm
3mm
INOX
0.15mm
0.12mm
0.8mm
0degrees
销售价 数量
 
288.48
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
螺距:
数量:

商品详情

商品名称:XNEX 080608
商品编号:215108
提示

应用参考值适用于 ae = 0.3×D / ap = 3mm。
技术说明

6 个刀刃中每个刀刃的价格都很低,确保高经济性。
2 个双面 3 刃硬质合金转位刀片适用于方肩铣操作。
技术参数
最大切割深度 ap max
4mm
类型
HBM130
属性
应用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
湿,最大
有条件适用
适用
湿,最小
有条件适用
空气
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加