咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
真空网格板
商品编号
385030
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
385030 R1
385030 R2
385030 R3
宽度
网眼
重量
长度
高度
200mm
12.5mm
5kg
300mm
32.5mm
300mm
12.5mm
10kg
400mm
32.5mm
400mm
12.5mm
20kg
600mm
32.5mm
销售价 数量
 
10075.82
19122.99
23668.55

商品详情

商品名称:真空网格板
商品编号:385030 R1
应用

通过真空夹装塑料,玻璃,金属,有色金属,石墨和其他材料。
技术说明

高强度铝。可模块化扩展。
供货范围

1 个软管套,7 个盲塞,1 个 LW12 插头,2 个夹爪,1 米真空软管,10 米 ⌀ 4 mm,密封绳,止动垫圈。
技术说明
包括净尺寸为 200 mm 的 ZeroClamp 钻孔。
属性
宽度
200mm
网眼
12.5mm
重量
5kg
长度
300mm
高度
32.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加