咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
3D 工件限位挡块
商品编号
360432
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • 150
  • 300
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
360432 150
360432 300
S 轴间距 A
总高度
有效高度 N
80mm - 110mm
210mm - 240mm
145mm - 175mm
80mm - 110mm
350mm - 380mm
285mm - 315mm
销售价 数量
 
3552.23
5499.13
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 150
  • 300
数量:

商品详情

商品名称:3D 工件限位挡块
商品编号:360432 150

材料

经过阳极氧化处理的铝材。
应用

用于钻床和铣床。
可选附件

M8 T 形槽螺母,参见编号 370520 规格尺寸 12 − 18。
技术说明

设置快速且无级可调。
可选最大抽出 30 mm。
M8 刀座,用于 T 形槽螺母或者直接安装。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加