咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Titan 整体硬质合金铰刀
商品编号
164415
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
公称直径 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
164415 4
164415 4,5
164415 5
164415 5,5
164415 6
164415 6,5
164415 7
164415 7,5
164415 8
164415 8,5
164415 9
164415 9,5
164415 10
164415 10,5
164415 11
164415 11,5
164415 12
164415 13
164415 14
164415 15
164415 16
164415 17
164415 18
164415 19
164415 20
公称直径 DC
切刃数 Z
切削刃长度 Lc
总长度 L
悬伸长度 L1
柄直径 Ds
直径范围
系列
进给量 f,针对抗拉强度 > 850 N/mm2 的钛合金
铰孔尺寸(单位 ⌀)
镗孔深度
4mm
4
8mm
75mm
39mm
6mm
3.701mm - 4.2mm
GARANT Master Titan
0.24mm/rev
0.1mm
37mm
4.5mm
4
8mm
75mm
39mm
6mm
4.201mm - 4.7mm
GARANT Master Titan
0.24mm/rev
0.1mm
37mm
5mm
4
8mm
75mm
39mm
6mm
4.701mm - 5.2mm
GARANT Master Titan
0.24mm/rev
0.1mm
37mm
5.5mm
4
8mm
75mm
39mm
6mm
5.201mm - 5.7mm
GARANT Master Titan
0.28mm/rev
0.1mm
37mm
6mm
6
8mm
75mm
39mm
6mm
5.701mm - 6.2mm
GARANT Master Titan
0.36mm/rev
0.1mm
37mm
6.5mm
6
10mm
100mm
64mm
8mm
6.201mm - 6.7mm
GARANT Master Titan
0.36mm/rev
0.1mm
62mm
7mm
6
10mm
100mm
64mm
8mm
6.701mm - 7.2mm
GARANT Master Titan
0.36mm/rev
0.1mm
62mm
7.5mm
6
10mm
100mm
64mm
8mm
7.201mm - 7.7mm
GARANT Master Titan
0.36mm/rev
0.1mm
62mm
8mm
6
10mm
100mm
64mm
8mm
7.701mm - 8.2mm
GARANT Master Titan
0.36mm/rev
0.1mm
62mm
8.5mm
6
10mm
100mm
60mm
10mm
8.201mm - 8.7mm
GARANT Master Titan
0.42mm/rev
0.1mm
58mm
9mm
6
10mm
100mm
60mm
10mm
8.701mm - 9.2mm
GARANT Master Titan
0.42mm/rev
0.1mm
58mm
9.5mm
6
12mm
120mm
80mm
10mm
9.201mm - 9.7mm
GARANT Master Titan
0.42mm/rev
0.1mm
78mm
10mm
6
12mm
120mm
80mm
10mm
9.701mm - 10.2mm
GARANT Master Titan
0.42mm/rev
0.1mm
78mm
10.5mm
6
12mm
120mm
75mm
12mm
10.201mm - 10.7mm
GARANT Master Titan
0.42mm/rev
0.1mm
73mm
11mm
6
12mm
120mm
75mm
12mm
10.701mm - 11.2mm
GARANT Master Titan
0.42mm/rev
0.1mm
73mm
11.5mm
6
12mm
120mm
75mm
12mm
11.201mm - 11.7mm
GARANT Master Titan
0.42mm/rev
0.1mm
73mm
12mm
6
12mm
120mm
75mm
12mm
11.701mm - 12.2mm
GARANT Master Titan
0.48mm/rev
0.1mm
73mm
13mm
6
15mm
130mm
85mm
14mm
12.201mm - 13.2mm
GARANT Master Titan
0.48mm/rev
0.1mm
83mm
14mm
6
15mm
130mm
85mm
14mm
13.201mm - 14.2mm
GARANT Master Titan
0.48mm/rev
0.1mm
83mm
15mm
6
15mm
130mm
82mm
16mm
14.201mm - 15.2mm
GARANT Master Titan
0.48mm/rev
0.2mm
80mm
16mm
6
15mm
150mm
102mm
16mm
15.201mm - 16.2mm
GARANT Master Titan
0.48mm/rev
0.2mm
100mm
17mm
6
15mm
150mm
102mm
18mm
16.201mm - 17.2mm
GARANT Master Titan
0.48mm/rev
0.2mm
100mm
18mm
6
15mm
150mm
102mm
18mm
17.201mm - 18.2mm
GARANT Master Titan
0.6mm/rev
0.2mm
100mm
19mm
6
15mm
150mm
100mm
20mm
18.201mm - 19.2mm
GARANT Master Titan
0.6mm/rev
0.2mm
98mm
20mm
6
15mm
150mm
100mm
20mm
19.201mm - 20.2mm
GARANT Master Titan
0.6mm/rev
0.2mm
98mm
销售价 数量
 
4357.30
4396.88
4495.57
4554.84
4594.02
4929.16
4949.17
5007.94
5067.68
5851.36
6151.08
6473.12
6794.51
7201.32
7566.03
7973.64
8444.69
8960.81
9273.04
10201.74
10559.15
11202.72
11846.52
12831.04
13159.52

商品详情

商品名称:GARANT Master Titan 整体硬质合金铰刀
商品编号:164415 4
技术说明

新一代的专用 HPC 铰刀用于钛加工采用改良款刀片造型和先进的硬质合金基体。超短刀片提高切割值。通过径向分布的冷却剂出口(直接对准刀片),优化冷却设计。
适合数控机床使用的规格,直柄直径可以配套标准刀柄,尤其是液压膨胀高精度夹头。凭借切刃的不均匀分布以及倒圆角宽度特殊设计实现最高径向跳动精度和过程可靠性。按客户要求进行非标定制。带有 TiAlN 涂层的直槽规格。
应用

适用于盲孔钻孔的特殊版本。
提示
供货时间:4 周。
属性
公称直径 DC
4mm
切刃数 Z
4
切削刃长度 Lc
8mm
总长度 L
75mm
悬伸长度 L1
39mm
柄直径 Ds
6mm
直径范围
3.701mm - 4.2mm
系列
GARANT Master Titan
进给量 f,针对抗拉强度 > 850 N/mm2 的钛合金
0.24mm/rev
铰孔尺寸(单位 ⌀)
0.1mm
镗孔深度
37mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加