咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
LED 充电笔灯
商品编号
081448
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
081448 200
IP 保护等级
供电
光通量
总宽度
总长度
所含充电电池数量
照明时间
蓄电池种类
重量
IP 30
蓄电池驱动
20lm - 200lm
17mm
173mm
1
1h - 10h
锂离子
56g
销售价 数量
 
621.32

商品详情

商品名称:LED 充电笔灯
商品编号:081448 200
供货范围

配套提供 USB 电源电缆。
技术说明

超细长结构的 LED 充电笔灯采用坚固耐用而又美观的铝制外壳。可无级调光的主灯以及可高度聚焦的 LED 点光源确保充分照亮狭窄空间。
  • 背面设有稳固的金属夹。
  • 灯座内置强力磁铁。
  • 借助位于中央的 LED 指示灯可随时查看电池电量。

属性
IP 保护等级
IP 30
供电
蓄电池驱动
光通量
20lm - 200lm
总宽度
17mm
总长度
173mm
所含充电电池数量
1
照明时间
1h - 10h
蓄电池种类
锂离子
重量
56g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加