咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Turn 镗杆,钢制,螺旋槽
商品编号
260932
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
260932 10/11
260932 12/11
260932 16/11
260932 20/11
ISO 代码 刀杆
中心偏差 L3
主偏角 κ
刀片尺寸
头部长度 L1
夹紧高度 L2
总长度 L
最小预钻孔直径 Dmin
柄直径 Ds
空闲长度
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
A10K STFCR/L11
6.2mm
90degrees
11mm
22mm
9mm
125mm
12mm
10mm
62.5mm
269028 7
TC..1102..
A12L STFCR/L11
7.2mm
90degrees
11mm
24.3mm
11mm
140mm
14mm
12mm
70mm
269028 7
TC..1102..
A16Q STFCR/L11
9.2mm
90degrees
11mm
31mm
15mm
180mm
18mm
16mm
90mm
269028 7
TC..1102..
A20R STFCR/L11
11.1mm
90degrees
11mm
36mm
18mm
200mm
22mm
20mm
100mm
269028 7
TC..1102..
销售价 数量
 
2080.48
2273.26
2779.24
3116.61

商品详情

商品名称:GARANT Master Turn 镗杆,钢制,螺旋槽
商品编号:260932 10/11
属性
ISO 代码 刀杆
A10K STFCR/L11
中心偏差 L3
6.2mm
主偏角 κ
90degrees
刀片尺寸
11mm
头部长度 L1
22mm
夹紧高度 L2
9mm
总长度 L
125mm
最小预钻孔直径 Dmin
12mm
柄直径 Ds
10mm
空闲长度
62.5mm
转位刀片螺栓套件
269028 7
配套适用的转位刀片
TC..1102..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加