咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT 校准钢尺/ DIN 866
商品编号
026200
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
026200 500
026200 500/2
026200 1000
026200 1000/2
026200 2000
026200 2000/2
026200 3000/2
最大长度
校准
F8
F10
1000mm
1000mm
2000mm
F10
F10
销售价 数量
 
414.81
677.66
870.91
1378.55
1339.89
2067.87
2473.65

商品详情

商品名称:GARANT 校准钢尺/ DIN 866
商品编号:026200 500
属性
最大长度
校准
F8
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加