咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
基本加长杆 MLA
商品编号
338130
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
338130 16
338130 25
L1
外径 D
夹紧范围直径 D1
悬伸长度 L
攻丝范围
直径 d
配套适用的 ER 弹簧夹套
38mm
28mm
2mm - 10mm
55mm
M3 − M12
20mm
16mm
63mm
42mm
2mm - 16mm
84mm
M6 − M20
32mm
25mm
销售价 数量
 
4833.09
5311.28
  • 商品详情

商品详情

商品名称:基本加长杆 MLA
商品编号:338130 25
可选附件

ER 螺纹钻夹头,参见编号 309399− 309447。
应用

用于在难以通达的部位进行螺纹切削加工。
属性
L1
63mm
外径 D
42mm
夹紧范围直径 D1
2mm - 16mm
悬伸长度 L
84mm
攻丝范围
M6 − M20
直径 d
32mm
配套适用的 ER 弹簧夹套
25mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加