咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
底部搁板 一块
底部搁板 一块
商品编号
A92528
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
A92528 1000X750
A92528 1000X900
A92528 1500X750
A92528 1500X900
A92528 1800X750
A92528 1800X900
A92528 2000X750
A92528 2000X900
有效宽度
有效深度
高度
900mm
520mm
40mm
900mm
670mm
40mm
1400mm
520mm
40mm
1400mm
670mm
40mm
1700mm
520mm
40mm
1700mm
670mm
40mm
1900mm
520mm
40mm
1900mm
670mm
40mm
销售价 数量
 
861.07
1024.00
1162.42
1453.73
1411.40
1692.12
1482.81
1937.80

商品详情

商品名称:底部搁板 一块
商品编号:A92528 1500X750
颜色

整体浅灰色RAL 7035,粉末涂层。
提示

该物料为工作台的模块化配件。
技术说明

安装于工作台底部,可作为额外的储物空间。
属性
有效宽度
1400mm
有效深度
520mm
高度
40mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加