咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
外径千分尺
商品编号
423010
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
423010 0-25
主轴直径
微分筒刻度
校准
测量范围
螺纹螺距
读数
6.5mm
1/50mm
B1
0mm - 25mm
0.5mm
0.01mm
销售价 数量
 
1447.52
  • 商品详情

商品详情

商品名称:外径千分尺
商品编号:423010 0-25
技术说明

带有球形测砧,用于测量管道的壁厚以及其他弯曲零件。测量主轴带有硬质合金测量面,测量砧 ⌀ 8 mm,经过硬化处理。带有隔热保护,止动杆以及前置传感棘轮。
技术参数
标准
DIN 863
包装
稳定的盒体
属性
主轴直径
6.5mm
微分筒刻度
1/50mm
校准
B1
测量范围
0mm - 25mm
螺纹螺距
0.5mm
读数
0.01mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加