咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
机用丝锥 6G
商品编号
135600
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
M
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
135600 M2
135600 M2,5
135600 M3
135600 M4
135600 M5
135600 M6
135600 M8
135600 M10
135600 M12
135600 M14
135600 M16
135600 M20
公差等级
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
螺纹深度
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺距
ISO 3 6G
HSS E
2
15degrees
1.6mm
45mm
2
2.1mm
2.8mm
DIN 371
4mm
2mm
M
M2
0.4mm
ISO 3 6G
HSS E
2
15degrees
2.05mm
50mm
2
2.1mm
2.8mm
DIN 371
5mm
2.5mm
M
M2.5
0.45mm
ISO 3 6G
HSS E
3
15degrees
2.5mm
56mm
3
2.7mm
3.5mm
DIN 371
6mm
3mm
M
M3
0.5mm
ISO 3 6G
HSS E
3
15degrees
3.3mm
63mm
3
3.4mm
4.5mm
DIN 371
8mm
4mm
M
M4
0.7mm
ISO 3 6G
HSS E
3
15degrees
4.2mm
70mm
3
4.9mm
6mm
DIN 371
10mm
5mm
M
M5
0.8mm
ISO 3 6G
HSS E
3
15degrees
5mm
80mm
3
4.9mm
6mm
DIN 371
12mm
6mm
M
M6
1mm
ISO 3 6G
HSS E
3
15degrees
6.8mm
90mm
3
6.2mm
8mm
DIN 371
16mm
8mm
M
M8
1.25mm
ISO 3 6G
HSS E
3
15degrees
8.5mm
100mm
3
8mm
10mm
DIN 371
20mm
10mm
M
M10
1.5mm
ISO 3 6G
HSS E
3
15degrees
10.2mm
110mm
3
7mm
9mm
DIN 376
24mm
12mm
M
M12
1.75mm
ISO 3 6G
HSS E
3
15degrees
12mm
110mm
3
9mm
11mm
DIN 376
28mm
14mm
M
M14
2mm
ISO 3 6G
HSS E
3
15degrees
14mm
110mm
3
9mm
12mm
DIN 376
32mm
16mm
M
M16
2mm
ISO 3 6G
HSS E
4
15degrees
17.5mm
140mm
4
12mm
16mm
DIN 376
40mm
20mm
M
M20
2.5mm
销售价 数量
 
415.38
346.78
280.49
280.49
288.60
288.60
363.13
438.23
592.09
709.74
892.99
1422.83

商品详情

商品名称:机用丝锥 6G
商品编号:135600 M4
应用

适用于电镀工件或经过淬硬后略微收缩的工件。
技术说明

公差等级 ISO 3 / 6G = 尺寸超出约 0.02 − 0.04 mm。
技术说明
HSS-E
技术参数
涂层
蒸气氧化处理
内冷式
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
切削方向
右向
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
螺纹标准
DIN 13
螺纹断面角
60degrees
锥度导程部分的形状
C
适用的钻孔类型
最大 2×D,针对盲孔
螺纹升角
40degrees
属性
公差等级
ISO 3 6G
刀具材料
HSS E
切刃数 Z
3
切割角
15degrees
底孔直径
3.3mm
总长度 L
63mm
排屑槽数量
3
柄四边 □
3.4mm
柄直径 Ds
4.5mm
标准
DIN 371
螺纹深度
8mm
螺纹直径
4mm
螺纹种类
M
螺纹规格
M4
螺距
0.7mm
应用
湿,最大
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
有条件适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
有条件适用
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
铜锌合金
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加