咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
探测头,圆锥形 直径 3.5 mm
商品编号
499273
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
499273 2/60
499273 2/90
499273 5/90
探测头角度
测头半径
长度
60degrees
2µm
33mm
90degrees
2µm
33mm
90degrees
5µm
33mm
销售价 数量
 
12013.39
12013.39
12013.39

商品详情

商品名称:探测头,圆锥形 直径 3.5 mm
商品编号:499273 5/90

可选附件

袖珍秤,编号 479446,规格尺寸 150,用于测量探测头。
适用于

探测头支座,编号 499260,规格尺寸 3.5。
技术说明

带有金刚石插头的硬质合金探触顶尖。
用于测量粗糙度的探触顶尖,适用于轮廓测量设备 CM1.

属性
探测头角度
90degrees
测头半径
5µm
长度
33mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加