咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT可逆棘轮扳手头 带顶出器
商品编号
657582
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
四方头驱动类型
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
657582 1-1/2
657582 1-1/4
657582 1-3/8
657582 2-1/2
657582 2-3/4
内径规 S
宽度 b
持续负载能力
插套柄
方形驱动插口
高度 h
齿数
28mm
32mm
135Nm
9×12mm
44928inch
16.4mm
48
21mm
25mm
30Nm
9×12mm
44930inch
11.5mm
48
28mm
32mm
135Nm
9×12mm
44993inch
16.4mm
48
34mm
39mm
340Nm
14×18mm
44928inch
20.5mm
48
34mm
39mm
450Nm
14×18mm
3/4inch
20.5mm
48
销售价 数量
 
1632.26
1518.22
1584.35
1746.16
2113.78
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT可逆棘轮扳手头 带顶出器
商品编号:657582 1-1/2

材料

铬钒钢,镀铬。
技术说明

模压锻造;所有插套连接的工具 = 四方形柄部,带有弹性止动销。由此确保插套工具在扭矩扳手上可靠的紧固到位。
非常紧凑的插套式棘轮头,可以切换驱动方向,带有顶出器
适用于

带有四方插口的扭力扳手。
提示

请注意插套工具的净尺寸并与调整工具的净尺寸比较(参见所用扭矩扳手的检查记录/操作指南)。如有偏差,请进行净尺寸尺寸修正!
更多插套式工具,带方形插套式柄部 22×28 mm,可按需提供。

技术参数
刀具,可以更换
插入式扳手头
材料
铬钒钢
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加