咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
适用于十字头的螺丝起子,短款,带双组分 Haptoprene 手柄
商品编号
667722
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
667722 0
667722 1
667722 2
刀杆长度
刀身尖端
总长度
操作六角段
用于螺丝直径
25mm
黑色
90mm
至 2mm
30mm
黑色
85mm
2.1 − 3mm
30mm
黑色
85mm
3.1 − 5.2mm
销售价 数量
 
99.68
101.32
145.14

商品详情

商品名称:适用于十字头的螺丝起子,短款,带双组分 Haptoprene 手柄
商品编号:667722 0

技术说明

造型符合人体工学的强力型握柄,带有易于抓握的 Haptoprene 表面和抗冲击的塑料芯体。凭借特殊的表面结构,即使双手潮湿或者沾有油污,也可以传递大扭矩。刀杆采用铬钒钢。表面镀镍并镀铬,刀尖呈黑色。

属性
刀杆长度
25mm
刀身尖端
黑色
总长度
90mm
操作六角段
用于螺丝直径
至 2mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加