咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精密秤,型号 FCB
商品编号
479512
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
479512 30000
供电
净重
制造商名称
可重复性
宽度
尺寸 称重板
最大称重范围
最小物件重量
深度
线性精度
读数
过渡状态持续时间
高度
电池驱动
2.6kg
FCB
1g
270mm
253×227mm
0g - 6000g
20g
323mm
±3g
1g
3s
110mm
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:精密秤,型号 FCB
商品编号:479512 30000
供货范围

包括 230 V / 50 Hz 电源适配器,防护罩。
可选附件

电池编号081561规格6LR61;可按需要提供内部可充电电池。数据线,打印机承索。
技术说明

  • 可使用交流电源和电池工作。3 分钟后自动关闭。
  • 校准程序 CAL:用于设置精度(根据要求提供外部校准砝码)。
  • 数量:参考件数可选择 5、10、25、50件。数量显示转换为重量显示。
  • 称重方案:可以分别存储容器皮重和物品的净重。

第二个显示屏位于称背面。
技术参数
接口
RS232C
校准
K2
属性
供电
电池驱动
净重
2.6kg
制造商名称
FCB
可重复性
1g
宽度
270mm
尺寸 称重板
253×227mm
最大称重范围
0g - 6000g
最小物件重量
20g
深度
323mm
线性精度
±3g
读数
1g
过渡状态持续时间
3s
高度
110mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加