咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
simturn AX 车刀杆
商品编号
270543
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
270543 16
270543 20
270543 25
L1
夹紧螺栓
75mm
279710 1
90mm
279710 1
110mm
279710 1
销售价 数量
 
970.75
1040.14
1150.30

商品详情

商品名称:simturn AX 车刀杆
商品编号:270543 16
应用

针对所有标准应用。
属性
L1
75mm
夹紧螺栓
279710 1
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加