咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
simturn AX 车刀杆 ME 夹紧系统
商品编号
270529
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
270529 12
270529 16
270529 20
270529 25
L1
锁紧螺母
70mm
279715 1
75mm
279715 1
90mm
279715 1
110mm
279715 1
销售价 数量
 
1869.19
1801.53
1920.91
2006.06

商品详情

商品名称:simturn AX 车刀杆 ME 夹紧系统
商品编号:270529 16
优点

ME 夹紧系统通过全包绕实现出色精度和稳定性。
应用

尤其是在长悬伸时用以减少振动。
技术说明

可选择 4 种不同的冷却剂进给类型。只需 2 个螺纹销便可轻松设置。
属性
L1
75mm
锁紧螺母
279715 1
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加