咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
气动角磨机
商品编号
079314
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
079314 7550-A
制造商名称
压缩空气接头
工作噪音
按照 EN 标准的最大振动
推荐的软管尺寸(内径)
最大砂轮直径
最大空气消耗
最高转速
输出功率
连接螺纹
重量
7550-A
1/4inch
85dB(A)
7m/s2
10mm
125mm
1134l/min
12000min-1
840W
BSP
1.6kg
销售价 数量
 
5308.05

商品详情

商品名称:气动角磨机
商品编号:079314 7550-A
技术说明

紧凑性能强劲的角磨机,高强度应用条件下同样可以保证理想的使用寿命,维护保养间隔时间最长达 1000 小时。减振且符合人体工程学设计的握柄。可不用扳手进行调整的防护罩。M14 主轴螺纹。
属性
制造商名称
7550-A
压缩空气接头
1/4inch
工作噪音
85dB(A)
按照 EN 标准的最大振动
7m/s2
推荐的软管尺寸(内径)
10mm
最大砂轮直径
125mm
最大空气消耗
1134l/min
最高转速
12000min-1
输出功率
840W
连接螺纹
BSP
重量
1.6kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加