咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
气动冲击螺丝起子 ATEX
商品编号
079220
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
079220 6748EX
制造商名称
压缩空气接头
工作噪音
工具装夹尺寸
工具装夹驱动型式
扭矩范围
按照 EN 标准的最大振动
推荐的软管尺寸(内径)
最大空气消耗
最大螺栓直径(8.8-12.9)
最高转速
连接螺纹
重量
长度
6748EX
1/4inch
93dB(A)
1/2inch
四方形
180Nm - 760Nm
8.7m/s2
10mm
852l/min
M20
8400min-1
NPT
2.4kg
200mm
销售价 数量
 
7218.42
  • 商品详情

商品详情

商品名称:气动冲击螺丝起子 ATEX
商品编号:079220 6748EX
技术说明

获得 ATEX 认证的冲击螺丝起子,可以在具有爆炸隐患的区域保证理想的安全性。性能强劲且使用寿命长的双锤冲击机构,油浴润滑式轴承。针对驱动方向和功率,实现了方便的单手操控。平衡性良好的握柄,确保了方便且符合人体工程学的操作;带有挂钩,可以安装到弹簧平衡器上。
属性
制造商名称
6748EX
压缩空气接头
1/4inch
工作噪音
93dB(A)
工具装夹尺寸
1/2inch
工具装夹驱动型式
四方形
扭矩范围
180Nm - 760Nm
按照 EN 标准的最大振动
8.7m/s2
推荐的软管尺寸(内径)
10mm
最大空气消耗
852l/min
最大螺栓直径(8.8-12.9)
M20
最高转速
8400min-1
连接螺纹
NPT
重量
2.4kg
长度
200mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加