咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
气动棘轮螺丝起子
商品编号
079122
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
079122 9427
制造商名称
压缩空气接头
工作噪音
工具装夹尺寸
扭矩范围
按照 EN 标准的最大振动
推荐的软管尺寸(内径)
最大空气消耗
最大螺栓直径(8.8−12.9)
最高转速
连接螺纹
重量
长度
9427
1/4inch
93dB(A)
3/8inch
7Nm - 35Nm
5m/s2
10mm
336l/min
M8
270min-1
BSP
0.5kg
130mm
销售价 数量
 
2370.58

商品详情

商品名称:气动棘轮螺丝起子
商品编号:079122 9427
备件

精选的维护保养
装(Service Kits):备用零部件套装,用于预防性维护和保养,如有需要,可以为绝大部分的 Atlas Copco 气动工具提供。
技术说明

所有技术参数针对的是 6.3 巴的气体流量压力和指定的软管内径。
迷你型压缩空气棘轮螺丝刀,结构长度 130 mm。快速更换按钮,用于更换套筒扳手套筒。
属性
制造商名称
9427
压缩空气接头
1/4inch
工作噪音
93dB(A)
工具装夹尺寸
3/8inch
扭矩范围
7Nm - 35Nm
按照 EN 标准的最大振动
5m/s2
推荐的软管尺寸(内径)
10mm
最大空气消耗
336l/min
最大螺栓直径(8.8−12.9)
M8
最高转速
270min-1
连接螺纹
BSP
重量
0.5kg
长度
130mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加