咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
气动棒式磨机,弹簧夹头直径 6 mm
商品编号
079453
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
079453 3550-180
079453 3550-180ES
制造商名称
压缩空气接头
工作噪音
按照 EN 标准的最大振动
最大空气消耗
最高转速
输出功率
连接螺纹
重量
长度
3550-180
1/4inch
81dB(A)
<2.5m/s2
1560l/min
18000min-1
1050W
NPT
1.2kg
248mm
1/4inch
81dB(A)
<2.5m/s2
1560l/min
18000min-1
1050W
NPT
1.4kg
365mm
销售价 数量
 
11891.58
13566.44

商品详情

商品名称:气动棒式磨机,弹簧夹头直径 6 mm
商品编号:079453 3550-180
技术说明

气动直磨机,输出功率 1050 W,最大转速为 18000 rpm。夹套尺寸 6 mm。
技术说明
短型。
属性
制造商名称
3550-180
压缩空气接头
1/4inch
工作噪音
81dB(A)
按照 EN 标准的最大振动
<2.5m/s2
最大空气消耗
1560l/min
最高转速
18000min-1
输出功率
1050W
连接螺纹
NPT
重量
1.2kg
长度
248mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加