咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
LED 机床照明灯 环形
商品编号
081439
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:LED 机床照明灯 环形
商品编号:081439
技术说明

坚固的 LED 机床灯,采用铝合金外壳并采用一块磨光的丙烯酸板,以获得均匀的 160 度照明
  • 反光少,无炫目,无闪烁。
  • 与 24 V 电源设备或 24 V 机床控制系统连接。

Kreislicht 环形照明系统,可在铣床和钻床中为主轴周围提供 360°无阴影照明。得益于可调节磁力支架,可在各种机床类型上提供灵活安装选项。
供货范围

包括橡胶包覆的磁铁,电源装置。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加