咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
连体工装裤 Newark
商品编号
091591
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
成衣尺寸 DE
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091591 44
091591 46
091591 46L
091591 46S
091591 48
091591 48L
091591 48S
091591 50
091591 50L
091591 50S
091591 52
091591 52L
091591 52S
091591 54
091591 54L
091591 54S
091591 56
091591 56L
091591 56S
091591 58
091591 60
091591 62
性别
成衣尺寸 DE
系列
男式
44
INDUSTRY
男式
46
INDUSTRY
男式
46L
INDUSTRY
男式
46S
INDUSTRY
男式
48
INDUSTRY
男式
48L
INDUSTRY
男式
48S
INDUSTRY
男式
50
INDUSTRY
男式
50L
INDUSTRY
男式
50S
INDUSTRY
男式
52
INDUSTRY
男式
52L
INDUSTRY
男式
52S
INDUSTRY
男式
54
INDUSTRY
男式
54L
INDUSTRY
男式
54S
INDUSTRY
男式
56
INDUSTRY
男式
56L
INDUSTRY
男式
56S
INDUSTRY
男式
58
INDUSTRY
男式
60
INDUSTRY
男式
62
INDUSTRY
销售价 数量
 
862.60
862.60
901.24
862.60
862.60
901.24
862.60
862.60
901.24
862.60
862.60
901.24
862.60
862.60
901.24
862.60
862.60
901.24
862.60
862.60
862.60
862.60

商品详情

商品名称:连体工装裤 Newark
商品编号:091591 50
提示

紫蓝色连体工装裤参见编号 091592
其它颜色、规格和衣料品质请垂询。国际成衣尺寸表参见目录结尾的信息部分。
规格尺寸 46L – 56L,适用于纤细的规格。规格尺寸 46S – 56S,适用于粗短的规格。
描述

采用预成型裤腿,贴合性符合人体工程学。
  • 同步拉链。
  • 前部口袋和后臀兜,带盖及隐蔽式揿钮。
  • 腿部口袋带盖和隐蔽式揿钮。
  • 加固量尺兜。

技术说明

Mascot® INDUSTRY。经典的工业工作服系列,单色,带对比色缝线。采用三重搭接缝,因此特别坚固耐用。为工业清洗系统研制。可提供不同颜色和衣料品质。
连体工装裤,带可调式吊带和可调节的腰带。
  • 内置袋,带尼龙搭扣。
  • 胸部口袋,带袋盖和隐蔽式揿钮。
  • 高度可调式护膝袋。
  • EN 14404 认证,包含膝盖软垫编号 091809 在内。

技术参数
标准服装
Oeko-Tex 标准 100 UV 标准 801 -
材料基重 / 布料密度
270g/m2
标准
EN 14404
颜色
黑色
全棉
65% 聚酯 35% 棉 -
清洗
60 °C 彩色衣物 适用于工业清洗 -
属性
性别
男式
成衣尺寸 DE
50
系列
INDUSTRY
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加