咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
冬季外套 高级版
商品编号
091793
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091793 2XL
091793 3XL
091793 L
091793 M
091793 S
091793 XL
性别
男女通用尺码
系列
男式
2XL
高级型
男式
3XL
高级型
男式
L
高级型
男式
M
高级型
男式
S
高级型
男式
XL
高级型
销售价 数量
 
2228.26
2563.23
2228.26
2228.26
2228.26
2228.26

商品详情

商品名称:冬季外套 高级版
商品编号:091793 XL
技术说明

极其轻便的冬季外套由 4 向弹力材料制成,有弹性,提供高度的活动自由。采用密封缝,透气、防风、防水。独特的 CLIMASCOT® 隔热材料高效保暖,轻便柔软,体积可压缩至极小。反光效应确保在周遭环境中更加醒目。
  • 利用防水拉链和隐藏式防风条密闭。
  • 胸兜和侧兜配有拉链。
  • 内兜。
  • 袖子配有隐蔽式罗纹松紧带。
  • 夹克下摆采用松紧带。

技术参数
全棉
87% 聚酰胺 13% 弹性纤维 -
材料基重 / 布料密度
200g/m2
清洗
40 °C 彩色衣物
颜色
黑色
属性
性别
男式
男女通用尺码
XL
系列
高级型
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加