咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
十字头螺丝起子,带塑料手柄
商品编号
668000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
668000 0
668000 0K
668000 1
668000 1K
668000 2
668000 2K
668000 3
668000 4
刀杆长度
十字头规格
总长度
用于螺丝直径
60mm
0
150mm
−2mm
30mm
0K
75mm
−2mm
80mm
1
175mm
2.1 − 3mm
30mm
1K
75mm
2.1 − 3mm
100mm
2
215mm
3.1 − 5.2mm
40mm
2K
90mm
3.1 − 5.2mm
150mm
3
270mm
5.3 − 7.2mm
200mm
4
330mm
7.3 − 12.7mm
销售价 数量
 
75.56
81.16
82.41
82.40
109.93
116.75
161.86
256.29

商品详情

商品名称:十字头螺丝起子,带塑料手柄
商品编号:668000 4

技术说明

“Classic”强力握柄,采用透明抗冲击塑料(无镉)制成。刀杆由 PB Swiss Tools 特种合金制成,硬度极高,韧性出色。表面镀镍并镀铬,刀尖呈黑色。
应用

十字头螺丝起子,适用于带十字槽螺栓,符合 DIN ISO 8764-1。

技术参数
驱动型式
十字头螺丝起子
属性
刀杆长度
200mm
十字头规格
4
总长度
330mm
用于螺丝直径
7.3 − 12.7mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加