咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
一次性手套套装 NeoTouch® 25-101
一次性手套套装 NeoTouch® 25-101
商品编号
094726
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094726 7
094726 8
094726 9
094726 10
手套类型
手套规格
防护类型
一次性手套
7
类别 III
一次性手套
8
类别 III
一次性手套
9
类别 III
一次性手套
10
类别 III
销售价 数量
 
467.60
467.60
467.60
467.60

商品详情

商品名称:一次性手套套装 NeoTouch® 25-101
商品编号:094726 8

标准

EN 374
技术说明

一次性手套套装,分发盒包装。类别 III。不含扑粉。
NeoTouch® 25-101。不含乳胶 - 无 I 类过敏风险。采用专门的合成纤维混合物,非常舒适。AQL 1.5(EN 374-2)。

技术参数
手套特性
不含硅树脂
长度
240mm
EN 374:2016
B 型 (KPT)
材料
氯丁橡胶
内容
100
厚度
0.13mm
防护等级
防止细菌风险符合 EN 374 标准的要求
颜色
绿色
属性
手套类型
一次性手套
手套规格
8
防护类型
类别 III
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加