咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
防护头盔 Baumeister 80
商品编号
097803
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
097803 BLUE
097803 WHITE
097803 YELLOW
耐寒性
规格
重量
颜色
至 -20°C
53cm - 61cm
365g
至 -20°C
53cm - 61cm
365g
至 -20°C
53cm - 61cm
365g
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:防护头盔 Baumeister 80
商品编号:097803 YELLOW
标准

DIN EN 397
应用

建筑业,土木工程。
技术说明

高密度聚乙烯材质的经典防护头盔,防护面积大。格外适合于在温度最低达 -20 °C 的寒冷环境中使用。配有可调节式侧面通风装置
  • 4 点式安全带,高度可调
  • 16 mm Doppel-Slot 支座
  • 生态皮革吸汗巾
  • 带雨水导槽的下拉颈部
  • 无回转锁

技术参数
头盔外壳材料
HDPE
属性
耐寒性
至 -20°C
规格
53cm - 61cm
重量
365g
颜色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加