咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
单档手操钻机
商品编号
A07511
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A07511 720552
A07511 720553
制造商名称
夹头的夹紧范围
按照 EN 标准的最大振动
最大麻花钻孔直径,加工木材 1 档
最大麻花钻孔直径,加工钢件 1 档
最高转速 1 档
消耗功率
重量
钻夹头装夹机构
BOP-6
0.5mm - 10mm
<2.5m/s2
20mm
6mm
0min-1 - 4000min-1
500W
1.7kg
1/2英寸-20 UNF
BOP-10
1.5mm - 13mm
<2.5m/s2
30mm
10mm
0min-1 - 1500min-1
500W
1.8kg
1/2英寸-20 UNF
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:单档手操钻机
商品编号:A07511 720552
技术说明

  • 金属齿轮箱外壳,提供可靠的支承。
  • 快换钻夹头,完全采用金属材质。

技术说明
  • 紧凑型手操钻机,转速高,用于钻孔和锪孔。
  • FEIN Sensitive手柄,使得作业时不会疲劳,并且还保证了安全性。
  • 组合开关,方便操作。
  • 右旋/左旋双向工作模式。

供货范围
配套提供1个快装钻夹头,0.5 - 10 mm,带有夹紧力保险机构。
属性
制造商名称
BOP-6
夹头的夹紧范围
0.5mm - 10mm
按照 EN 标准的最大振动
<2.5m/s2
最大麻花钻孔直径,加工木材 1 档
20mm
最大麻花钻孔直径,加工钢件 1 档
6mm
最高转速 1 档
0min-1 - 4000min-1
消耗功率
500W
重量
1.7kg
钻夹头装夹机构
1/2英寸-20 UNF
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加