咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
防护头盔 Cross® Electric
商品编号
097804
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
097804 RED
097804 WHITE
097804 YELLOW
宽度调整
系列
规格
重量
颜色
扭转锁
MFA-Tech
53cm - 61cm
395g
扭转锁
MFA-Tech
53cm - 61cm
395g
扭转锁
MFA-Tech
53cm - 61cm
395g
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:防护头盔 Cross® Electric
商品编号:097804 YELLOW
应用

能源供应行业、市政部门、强电企业、铁路公司、化学工业、电工作业。
技术说明

直型,配有扭转锁。
优质热塑性专用塑料 (PP) 制成的安全头盔,能够可靠防止最高 AC 1,000 V (或 1500 V DC)的电击。保护特征可以达到 -20 °C。带有深拉回转锁,可针对头部大小完整校准内部装备,同样适用于仰焊作业。防汗带采用创新含锌材质,呵护皮肤并帮助伤口愈合。
  • 6 点式安全带,高度可调
  • 无支座
  • Wellvitex® Z 防汗带
  • 直型
  • 带回转锁
  • 预装配型 MFA 转接头,编号 097831

标准

DIN EN 397;DIN EN 50365
适用于

干扰光弓形瞄准器 - 编号 097836 可借助 MFA 多功能适配器 - 编号 097831 与头盔相互组合。
技术参数
头盔外壳材料
PP
头盔特点
电绝缘
属性
宽度调整
扭转锁
系列
MFA-Tech
规格
53cm - 61cm
重量
395g
颜色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加