咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
夹克衫 Fulda
商品编号
091457
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091457 2XL
091457 3XL
091457 L
091457 M
091457 S
091457 XL
性别
男女通用尺码
系列
通用款
2XL
UNIQUE
通用款
3XL
UNIQUE
通用款
L
UNIQUE
通用款
M
UNIQUE
通用款
S
UNIQUE
通用款
XL
UNIQUE
销售价 数量
 
901.24
1171.80
901.24
901.24
901.24
901.24

商品详情

商品名称:夹克衫 Fulda
商品编号:091457 XL
提示

其它颜色、规格和衣料品质请垂询。国际成衣尺寸表参见目录结尾的信息部分。
夹克衫采用紫蓝色 / 蓝黑色颜色组合,参见编号 091459
技术说明

Mascot® UNIQUE。符合人体工学设计的工作服系列,其细节进过缜密构思,涵盖广泛的产品范围,拥有不同的颜色、尺寸和衣料材质。三层的双行密针线缝令其尤为坚韧结实。
夹克,配以立领和两个带盖胸袋以及一个内袋。
  • 背部加长,因此即使是在下蹲作业时,仍然具有很高的穿着舒适性。
  • 采用预成型袖管,因此运动自由度大。
  • 拉链带有防风雨条和隐蔽式揿钮。
  • 腰带和袖口可通过揿钮进行宽度调节。

技术参数
标准服装
Oeko-Tex 标准 100 UV 标准 801 -
全棉
35% 棉 65% 聚酯 -
清洗
60 °C 彩色衣物 适用于工业清洗 -
颜色
蓝黑色 / 紫蓝色
材料基重 / 布料密度
270g/m2
属性
性别
通用款
男女通用尺码
XL
系列
UNIQUE
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加