咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
导套 用于 H7 孔
商品编号
290415
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
导套直径
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
290415 6A
290415 8A
290415 9A
290415 10A
290415 11B1
290415 12B1
290415 13B1
290415 14B1
290415 15B1
290415 16B1
290415 17B1
290415 18C1
290415 19C1
290415 20C1
290415 22C1
290415 24C1
290415 25C1
290415 28C1
290415 30C1
290415 32D1
290415 35D1
290415 36D1
290415 38D1
290415 40D1
290415 45D1
290415 50D1
290415 55E1
290415 60E1
290415 65E1
290415 70F1
290415 75F1
290415 80F1
290415 90F1
导套直径
槽宽
长度
6mm
3.25mm
32mm
8mm
3.25mm
32mm
9mm
3.25mm
32mm
10mm
3.25mm
32mm
11mm
6.46mm
43mm
12mm
6.46mm
43mm
13mm
6.46mm
43mm
14mm
6.46mm
43mm
15mm
6.46mm
43mm
16mm
6.46mm
43mm
17mm
6.46mm
43mm
18mm
9.63mm
64mm
19mm
9.63mm
64mm
20mm
9.63mm
64mm
22mm
9.63mm
64mm
24mm
9.63mm
64mm
25mm
9.63mm
64mm
28mm
9.63mm
64mm
30mm
9.63mm
64mm
32mm
14.39mm
100mm
35mm
14.39mm
100mm
36mm
14.39mm
100mm
38mm
14.39mm
100mm
40mm
14.39mm
100mm
45mm
14.39mm
125mm
50mm
14.39mm
125mm
55mm
19.34mm
150mm
60mm
19.34mm
150mm
65mm
19.34mm
150mm
70mm
25.72mm
150mm
75mm
25.72mm
150mm
80mm
25.72mm
150mm
90mm
25.72mm
150mm
销售价 数量
 
439.95
439.95
440.45
439.95
465.99
465.99
465.99
465.99
465.99
465.99
465.99
504.25
504.25
504.25
504.25
568.07
568.07
568.07
568.07
684.30
684.30
684.30
684.30
684.30
927.03
927.03
1474.60
1474.60
1895.49
2278.67
2278.67
2278.67
3019.27

商品详情

商品名称:导套 用于 H7 孔
商品编号:290415 9A
提示

其他尺寸请详询。
应用

将带有标记字母 A 的拉刀和带有标记字母 A 的导套配合使用。
这也适用于其他标识。导套必须与工件一起贴靠在压力机工作台上,以便在拉刀向上时提供正确的导向,并允许其自由向下伸出。
技术说明
带环形凸缘。
属性
导套直径
9mm
槽宽
3.25mm
长度
32mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加